Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - Fiberhale SM G657A1 SC/UPC 1,5m Gul - 10564837

Nexans
KopierKopier
Nexans - Fiberhale SM G657A1 SC/UPC 1,5m Gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Lederpigtail

  • Kjernetype - Massiv leder

  • Lengde - 1,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000110205

Elnummer

6950923

Leverandørens varenummer

10564837

Typebeskrivelse

6950923

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Lederpigtail

Kjernetype:

Massiv leder

Lengde:

1,5 m

Type kontakt:

SC

APC-utførelse:

nei

Farge:

Gul

Bøyebeskyttelse:

Uten

Fiberhaler til skjøting i paneler og koblingsbokser leveres i lengder på 1,5, 2 og 3,5 meter lengder.

Halene består av en tettkledningsfiber der fiberglasset er beskyttet med ett tynt lag silikongummi og over dette et ytre lag av plast som gir en diameter på 900 µm.
Halene er pakket i en pakke som inneholder 12 stk. Prising utføres per pakke.