Nexans - G12-9 ADSS 1xMU 70m - 10070951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Andre
Lengde - 70 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210038330
Elnummer
6952199
Leverandørens varenummer
10070951
Typebeskrivelse
Fiber luftkabel ADSS terminert FTTH
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Andre
Lengde:
70 m
Type kontakt:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Brun
Bøyebeskyttelse:
Uten


