Nexans - G2-9 ADSS 1xMU 100m - 10117247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 100 m
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210041408
Elnummer
6952257
Leverandørens varenummer
10117247
Typebeskrivelse
Fiber luftkabel ADSS terminert FTTH
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
100 m
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
6,5 mm
Kabeltype:
Fiberkabel overgang/Breakout
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Uten


