Nexans - G4-9 ADSS 1xMU 70m - 10070965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 4
Lengde - 70 m
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000064089
Elnummer
6952221
Leverandørens varenummer
10070965
Typebeskrivelse
Fiber luftkabel ADSS terminert FTTH
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
4
Lengde:
70 m
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
6,5 mm
Kabeltype:
Fiberkabel overgang/Breakout
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Uten


