Nexans - G8-9 ADSS 1xMU 120m - 10081827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Andre
Lengde - 120 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210038583
Elnummer
6952208
Leverandørens varenummer
10081827
Typebeskrivelse
Fiber luftkabel ADSS terminert FTTH
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Andre
Lengde:
120 m
Type kontakt:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Brun
Bøyebeskyttelse:
Uten
Et Nexans-produkt
Oppdag Nexans-serien


