Nexans - G8-9 ADSS FTTH 2xMU 100m - 10070920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 8
Lengde - 100 m
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210038125
Elnummer
6952169
Leverandørens varenummer
10070920
Typebeskrivelse
Fiber luftkabel ADSS terminert FTTH
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
8
Lengde:
100 m
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
6,5 mm
Kabeltype:
Fiberkabel overgang/Breakout
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Uten


