Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - G8-9 ADSS FTTH GRGLDV 2xMU 120m - 10070919

Nexans
KopierKopier
Nexans - G8-9 ADSS FTTH GRGLDV 2xMU 120m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 8

  • Lengde - 120 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - Andre

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210038118

Elnummer

6952168

Leverandørens varenummer

10070919

Typebeskrivelse

Fiber luftkabel ADSS terminert FTTH

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

8

Lengde:

120 m

Type kontakt tilkobling 1:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kategori:

OS2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

6,5 mm

Kabeltype:

Fiberkabel overgang/Breakout

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Uten

Ved etablering av koblingspunkter, brukes en spredekabel med konnektorer i en ende. Spredekabelen fungerer som tilførsel til koblingspunktet.Koblingspunktet er en WTC koblingsboks. Antall abonnenter som skal tilknyttes koblingspunktet angir om spredekabelen skal inneholde 4, 8 eller 12 fiber.Spredekablene leveres i gitte lengder. Kablene er metallfrie, selvbærende og kan brukes i spennlengder opptil 70 meter.Kabler, komponenter og bokser er tilpasset, og en del av FIBERTILHEIMEN® Luftløsning