Nexans - LANmark-5 Uskjermet Snap-in fler - 10092880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 5
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210037067
Elnummer
6903952
Leverandørens varenummer
10092880
Typebeskrivelse
Kontakter/panel uskjermet LANmark5 kategori 5
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
5
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
Ja
Egnet for solid leder:
nei
Farge:
Hvit