Nexans - LANmOF Snap in MM SC-SC Duplex LANmOF Snap in MM SC-SC Duple - 10086237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 2
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja
Type utvendig tilkobling - SC-dupleks
Type innvendig tilkobling - SC-dupleks
Fibertype - Multimode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210049152
Elnummer
6916926
Leverandørens varenummer
10086237
Typebeskrivelse
LANmark Koblingsmateriell, Fiber
Egnet for antall koblinger/adaptere:
2
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
Ja
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC-dupleks
Fibertype:
Multimode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Andre


