Nexans - LANmOF Snap in SM LC-LC Duplex LANmOF Snap in SM LC-LC Duple - 10086887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 2
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja
Type utvendig tilkobling - LC-dupleks
Type innvendig tilkobling - LC-dupleks
Fibertype - Singlemode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210049169
Elnummer
6903789
Leverandørens varenummer
10086887
Typebeskrivelse
LANmark Koblingsmateriell, Fiber
Egnet for antall koblinger/adaptere:
2
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
Ja
Type utvendig tilkobling:
LC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
LC-dupleks
Fibertype:
Singlemode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Andre


