Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Nexans - LMOF SnapIn SM APC DSC Duplex LMOF SnapIn SM APC DSC Duplex - 10096531

Nexans
KopierKopier
Nexans - LMOF SnapIn SM APC DSC Duplex LMOF SnapIn SM APC DSC Duplex

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall koblinger/adaptere - 2

  • Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja

  • Type utvendig tilkobling - SC-dupleks

  • Type innvendig tilkobling - SC-dupleks

  • Fibertype - Singlemode

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210081923

Elnummer

6903790

Leverandørens varenummer

10096531

Typebeskrivelse

6903790

Egnet for antall koblinger/adaptere:

2

Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):

Ja

Type utvendig tilkobling:

SC-dupleks

Type innvendig tilkobling:

SC-dupleks

Fibertype:

Singlemode

APC-utførelse:

nei

Farge:

Andre

LANmark-OF fiber panel/bokser, Snap-in moduler mm. Inngår i Nexans Cabling Solutions