Nexans - ODB utendørs skjøteboks - 10266807

Nexans
KopierKopier
Nexans - ODB utendørs skjøteboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall fibre - 4

  • Type kopling - Sveiseskjøt

  • Materiale - Plast

  • Låsbar - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

FIBERTILHEIMEN (FTTH)

EAN/GTIN

7045210082203

Elnummer

6952235

Leverandørens varenummer

10266807

Typebeskrivelse

6952235

Egnet for antall fibre:

4

Type kopling:

Sveiseskjøt

Materiale:

Plast

Låsbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Adskilte kammer:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Grensesnittboks ODB er en påveggsboks for utendørsbruk. Skjøtekapasitet 4 fiber. Godt egnet for FTTH utbygging. IP 54.