Nexans - Skjøtekassett NS2/4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 48
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Metall
Låsbar - Nei
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000107793
Elnummer
6950985
Leverandørens varenummer
10540131
Typebeskrivelse
6950985
Egnet for antall fibre
48
Type kopling
Sveiseskjøt
Materiale
Metall
Låsbar
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Adskilte kammer
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
NS2 og NS4 er en serie montasjevennlige og kostnadseffektive skjøteskap. Skapene er laget i pulverlakkert stål og egner seg til alle typer skjøting og/eller forgrening. Skapene kan benyttes i utendørs gateskap eller frittstående innendørs. Midspan kan utføres uten noe ekstra tilbehør.