Nexans - Skjøteskap NS2 - 10540130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 96
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Metall
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000107786
Elnummer
6950966
Leverandørens varenummer
10540130
Typebeskrivelse
6950966
Egnet for antall fibre:
96
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Metall
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NS2 og NS4 er en serie montasjevennlige og kostnadseffektive skjøteskap. Skapene er laget i pulverlakkert stål og egner seg til alle typer skjøting og/eller forgrening. Skapene kan benyttes i utendørs gateskap eller frittstående innendørs. Midspan kan utføres uten noe ekstra tilbehør.
ProduktbladPDF


