Nexans - Skjøteskap NS4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 192
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Metall
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000107854
Elnummer
6950967
Leverandørens varenummer
10551353
Typebeskrivelse
6950967
Egnet for antall fibre
192
Type kopling
Sveiseskjøt
Materiale
Metall
Låsbar
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Adskilte kammer
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
NS2 og NS4 er en serie montasjevennlige og kostnadseffektive skjøteskap. Skapene er laget i pulverlakkert stål og egner seg til alle typer skjøting og/eller forgrening. Skapene kan benyttes i utendørs gateskap eller frittstående innendørs. Midspan kan utføres uten noe ekstra tilbehør.