Nexans - Snor enkel SC/APC-SC/APC 2m, Gul - 10569389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 1
Lengde - 2 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000131057
Elnummer
6905911
Leverandørens varenummer
10569389
Typebeskrivelse
6905911
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
1
Lengde:
2 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2 mm
Kabeltype:
Simpleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC
APC-versjon tilkobling 1:
Ja
APC-versjon tilkobling 2:
Ja
Bøyebeskyttelse:
Påsatt


