Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - Snor enkel SC/UPC-SC/UPC 3m, Gul - 10569380

Nexans
KopierKopier
Nexans - Snor enkel SC/UPC-SC/UPC 3m, Gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 1

  • Lengde - 3 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000130760

Elnummer

6905902

Leverandørens varenummer

10569380

Typebeskrivelse

6905902

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

1

Lengde:

3 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC

Farge på ytre kappe:

Gul

Kategori:

OS2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Simpleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC

APC-versjon tilkobling 1:

nei

APC-versjon tilkobling 2:

nei

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fiber patchesnor med G657A1 bøyeinsensitiv fiber. Diameter på snor er 2 mm og materialet er flammehemmende og halogenfritt. Farge ytterkappe gul. Leveres med like og ulike kontakttyper, både som enkeltsnor og dobbeltsnor