Nexans - Str.avl. 16 mikrorør 7mm NS2/4 - 10551358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 192
Type kopling - Tilkobling, overgang
Materiale - Metall
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000107816
Elnummer
6950961
Leverandørens varenummer
10551358
Typebeskrivelse
6950961
Egnet for antall fibre:
192
Type kopling:
Tilkobling, overgang
Materiale:
Metall
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NS2 og NS4 er en serie montasjevennlige og kostnadseffektive skjøteskap. Skapene er laget i pulverlakkert stål og egner seg til alle typer skjøting og/eller forgrening. Skapene kan benyttes i utendørs gateskap eller frittstående innendørs. Midspan kan utføres uten noe ekstra tilbehør.