Nexans - TQXP/2R 2100W 17W/m 123,1m - 10571594
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
123,1 mGrunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Lengde - 123,1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210133240
Elnummer
1007836
Leverandørens varenummer
10571594
Typebeskrivelse
TQXP/2R 2100/17
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Lengde:
123,1 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Andre
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
6,5 mm
Farge:
Blå


