Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - TQXP/2R 2600W 17W/m 154,8m - 10571595

Nexans
KopierKopier
Nexans - TQXP/2R 2600W 17W/m 154,8m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

17 W/m
Se tilgjengelige varianter10 W/m

Lengde:

154,8 m
Se tilgjengelige varianter103,9 m
Se tilgjengelige varianter129,3 m
Se tilgjengelige varianter137,9 m
Se tilgjengelige varianter156,1 m
Se tilgjengelige varianter23 m
Se tilgjengelige varianter31,2 m
Se tilgjengelige varianter38,4 m
Se tilgjengelige varianter46,9 m
Se tilgjengelige varianter53,5 m
Se tilgjengelige varianter63,6 m
Se tilgjengelige varianter77,1 m
Se tilgjengelige varianter84,8 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 17 W/m

  • Lengde - 154,8 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210133257

Elnummer

1007837

Leverandørens varenummer

10571595

Typebeskrivelse

TQXP/2R 2600/17

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

17 W/m

Lengde:

154,8 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Andre

Overflatebehandling på skjerming:

Uten

Diameter:

6,5 mm

Farge:

Blå

TQXP/2R toleder varmekabel er ideell for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende. Den kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløp, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med 2,3 meter tilleder og integrert (skjult) skjøt. TQXP/2R kan monteres på armeringsjern.