Nexans - TQXP/2R 650W 10W/m 63,6m - 10571551

Nexans
KopierKopier
Nexans - TQXP/2R 650W 10W/m 63,6m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

10 W/m
Se tilgjengelige varianter17 W/m

Lengde:

63,6 m
Se tilgjengelige varianter11,7 m
Se tilgjengelige varianter123,1 m
Se tilgjengelige varianter154,8 m
Se tilgjengelige varianter17,6 m
Se tilgjengelige varianter191,5 m
Se tilgjengelige varianter23,4 m
Se tilgjengelige varianter29,2 m
Se tilgjengelige varianter35,2 m
Se tilgjengelige varianter40,5 m
Se tilgjengelige varianter49,1 m
Se tilgjengelige varianter58,6 m
Se tilgjengelige varianter69,9 m
Se tilgjengelige varianter79,6 m
Se tilgjengelige varianter87,4 m
Se tilgjengelige varianter98,8 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210133042

Elnummer

1007817

Leverandørens varenummer

10571551

Typebeskrivelse

TQXP/2R 650/10

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Andre

Overflatebehandling på skjerming:

Uten

Diameter:

6,5 mm

Lengde:

63,6 m

Farge:

Blå

TQXP/2R toleder varmekabel er ideell for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende, eller i trebjelkelag (10 W/m). Den kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløp, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med 2,3 meter tilleder og integrert (skjult) skjøt. TQXP/2R kan monteres på armeringsjern.