Nexans - TQXP XTREME/2R 840W 17W/m 49,1m - 10572819
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Lengde - 49,7 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7045210133554
Elnummer
1007878
Leverandørens varenummer
10572819
Typebeskrivelse
TQXP XTREME/2R 840W
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Lengde:
49,7 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Diameter:
6,5 mm
Farge:
Gul
langsgående jern.


