Nexans - TXLP/2R 1450W 10W/m 141,5m - 10537981

Nexans
KopierKopier
Nexans - TXLP/2R 1450W 10W/m 141,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

10 W/m
Se tilgjengelige varianter17 W/m

Lengde:

141,5 m
Se tilgjengelige varianter86,4 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 141,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TXLP/2R NORDIC

EAN/GTIN

7045210120271

Elnummer

1008135

Leverandørens varenummer

10537981

Typebeskrivelse

TXLP/2R 1450/10

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

141,5 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Andre

Avskjermingens materiale:

Aluminium

Diameter:

7,5 mm

Farge:

Blå

TXLP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende konstruksjoner, eller i bjelkelag. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, frostsikring av rør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern. Tilleder på kabelen er merket ****** og indikerer at kabelen her er kald. Lengde tilleder: 2,3m Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7 Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C. Mekanisk klasse: M2 UV-bestandig: Ja