Nexans - VERTHOR Skjøteboks 12/24 - 10176650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 24
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP42
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3444360141251
Elnummer
6950858
Leverandørens varenummer
10176650
Typebeskrivelse
6950858
Egnet for antall fibre:
24
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
VertHor er en innedørs fiber skjøteboks for opptil 24 skjøter