Nexans - WTC05 skjøteboks 10 abn. - 10192138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 10
Type kopling - Tilkobling, overgang
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3444360143545
Elnummer
6951342
Leverandørens varenummer
10192138
Typebeskrivelse
WTC 05 fiber skjøteboks
Egnet for antall fibre:
10
Type kopling:
Tilkobling, overgang
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et Nexans-produkt
Oppdag Nexans-serien


