Nexans - WTC1,5 standard avgr. 8-17mm - 10202624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 96
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3444360161648
Elnummer
6951341
Leverandørens varenummer
10202624
Typebeskrivelse
Skjøtebokser fiber for utebruk
Egnet for antall fibre:
96
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et Nexans-produkt
Oppdag Nexans-serien


