Nexans - WTC2med avgr. 8-17mm - 10115876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 336
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3444360077956
Elnummer
6952249
Leverandørens varenummer
10115876
Typebeskrivelse
Fiberbokser og skap ute FTTH
Egnet for antall fibre:
336
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et Nexans-produkt
Oppdag Nexans-serien


