Nobø - NOBØ VARMEPANEL uten TERM. 1250W NFK4X 12 H=40CM IP24 230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Veggapparat
Farge - Hvit
Luftuttak - Foran
Med ventilator - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7030690105337
Elnummer
5411148
Leverandørens varenummer
82340712
Typebeskrivelse
5411148
Modell / utførelse
Andre
Monteringsmetode
Veggapparat
Farge
Hvit
Luftuttak
Foran
Med ventilator
Nei
Posisjon betjeningspanel
Andre
Antall bryterposisjoner
2
Temperaturjustering
5...30 °C
Bredde
925 mm
Høyde
400 mm
Dybde
90 mm
Vekt
6,238 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP24
Isoleringsklasse
II
Overopphetingsvern
Ja
Frostvaktkrets
Nei
Digital visning
Nei
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Nei
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Nei
Kan styres via APP (application)
Nei
Nobø frontutslipp konvektorovn. Dobbeltisolert, IP 24. 40cm høy. 1250W, 230-240V. Farge RAL 9016. Slavemodell uten termostat. Kobles fast med medfølgende koblingsboks.