Norwesco AB - Endevender sort - 461412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vendebryter
Betjeningsmåte - Vippe
Med belysning - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394438614124
Elnummer
1400243
Leverandørens varenummer
461412
Typebeskrivelse
1400243
Modell / utførelse:
Vendebryter
Betjeningsmåte:
Vippe
Med belysning:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall vipper:
1
Antall poler:
1
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Enhet bredde:
62 mm
Enhet høyde:
74 mm
Enhet dybde:
48 mm


