ØS Varme - ØS Frostsikring Betong-16 220 - 1014025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 60 °C
Oppvarmingseffekt - 16 W/m
Lengde - 135 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ØS Frostsikring Betong
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002901976
Elnummer
1014025
Leverandørens varenummer
1014025
Typebeskrivelse
1014025
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
60 °C
Oppvarmingseffekt:
16 W/m
Lengde:
135 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5,2 mm
Høyde:
5,2 mm
Bredde:
5,2 mm
Farge:
Gul
ØS Frostsikring Betong-16 benyttes til å forhindre risiko for teleskader når det fryser under byggeperioden, fram til konstruksjonen får egen oppvarming. Varmekabelen installeres i sand under støpt såle. Støpsel: Schuko.
Bruksområder: Forhindre risiko for teleskader i støpte betongsåler. 2-leder varmekabel for å forhindre teleskader til engangsbruk med støpsel Schuko. Isolert med aluminiumsskjerm, bi-leder og ytterkappe.
Bruksområder: Forhindre risiko for teleskader i støpte betongsåler. 2-leder varmekabel for å forhindre teleskader til engangsbruk med støpsel Schuko. Isolert med aluminiumsskjerm, bi-leder og ytterkappe.