ØS Varme - ØS Snøkabel Lett-30 1800W 60m - 1063002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Lengde - 60 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7331002915096
Elnummer
1063002
Leverandørens varenummer
1063002
Typebeskrivelse
1063002
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Lengde:
60 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
6 mm
Høyde:
6 mm
Bredde:
6 mm
Farge:
Oransje


