ØS Varme - ØS Snøkabel Lett-30 2100W 70m - 1063003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Lengde - 70 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ØS Snøkabel Lett
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002915102
Elnummer
1063003
Leverandørens varenummer
1063003
Typebeskrivelse
1063003
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Lengde:
70 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
6 mm
Høyde:
6 mm
Bredde:
6 mm
Farge:
Oransje


