ØS Varme - ØS Snøkabel Lett-30 5100W 170 - 1063009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Lengde - 170 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7331002915164
Elnummer
1063009
Leverandørens varenummer
1063009
Typebeskrivelse
1063009
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Lengde:
170 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
6 mm
Høyde:
6 mm
Bredde:
6 mm
Farge:
Oransje
Et ØS Varme-produkt
Oppdag ØS Varme-serien


