ØS Varme - ØS Snøkabel Lett-30 600W 20m - 1063027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Lengde - 20 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331002917823
Elnummer
1063027
Leverandørens varenummer
1063027
Typebeskrivelse
1063027
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Lengde:
20 m
Diameter:
6,5 mm
Høyde:
6,5 mm
Bredde:
6,5 mm
Farge:
Oransje


