Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ØS Varme - Toleder varmekabel ØS30-21/L 900 W 120m - 1036367

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - Toleder varmekabel ØS30-21/L  900 W 120m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 50 °C

  • Oppvarmingseffekt - 8 W/m

  • Lengde - 120 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331002914327

Elnummer

1036367

Leverandørens varenummer

1036367

Typebeskrivelse

1036367

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

50 °C

Oppvarmingseffekt:

8 W/m

Lengde:

120 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

5,5 mm

Høyde:

5,5 mm

Bredde:

5,5 mm

Farge:

Grønn

ØS 30-21L toleder varmekabel 8W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter under 70W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom. Er også godkjent for installasjon i ØS Lamiflex – trinnlydsdempende varmegulv under parkett, laminat eller tregulv. Kan også benyttes til frostsikring av vannrør både utenpå røret og innvendig i drikkevannsrør, og til permafrostbeskyttelse av fryseromsgulv.

Bruksområder: Innstøpning i betonggulv, lavtbyggende varmegulv, frostsikring av vannrør, godkjent for legging innvendig i drikkevannsrør, frostsikring av fryseromsgulv, lamiflex, trinnlyd og gulvvarme for tre, parkett og laminatgulv.
Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt. Godkjent for innvendig og utvendig frostsikring i/på drikkevannsrør.