Phoenix Contact AS - WMS 2,4 (EX4)RL YE Krympeslange, Rull, gul - 800328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 24 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356626071
Elnummer
1855858
Leverandørens varenummer
800328
Typebeskrivelse
WMS 2,4 (EX4)RL YE
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
24 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
8...24 mm²
Lengde:
120 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja


