Pipelife - 25 mm Plica plastbelagt, 25 m - 70009941
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Materiale - Andre
Statisk bøyeradius - 0 mm
Ytre diameter - 25 mm
Indre diameter - 18,3 mm
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
Produktserie
Plica
Nominell diameter:
25 mm
Materiale:
Andre
Statisk bøyeradius:
0 mm
Ytre diameter:
25 mm
Indre diameter:
18,3 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tetning:
Uten pakning
Trykkfasthet:
1250 N
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
1250 N
Vekt:
0,5 kg/m
Farge:
Svart
Kapasitet hengende last:
0 N
Flammespredende:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Godkjent i henhold til FI:
nei
Godkjent i henhold til UL:
nei


