Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pipelife - 25 mm Plica stål, 25 m - 70009936

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 25 mm Plica stål, 25 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell diameter:

25 mm

Materiale:

Stål

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 25 mm

  • Materiale - Stål

  • Statisk bøyeradius - 0 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Indre diameter - 18,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459274007

Elnummer

1211606

Leverandørens varenummer

70009936

Typebeskrivelse

Panserslanger

Nominell diameter:

25 mm

Materiale:

Stål

Statisk bøyeradius:

0 mm

Ytre diameter:

25 mm

Indre diameter:

18,3 mm

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Tetning:

Uten pakning

Trykkfasthet:

1250 N

Driftstemperaturområde:

-45...250 °C

Strekkstyrke/Strekkfasthet:

1250 N

Vekt:

0,5 kg/m

Kapasitet hengende last:

0 N

Flammespredende:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Godkjent i henhold til UL:

nei

Plica stål (FE)