Pipelife - 50 mm Plica plastbelagt, 25 m - 590350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 50 mm
Materiale - Andre
Statisk bøyeradius - 0 mm
Ytre diameter - 50 mm
Indre diameter - 39,6 mm
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459274083
Elnummer
1209640
Leverandørens varenummer
590350
Typebeskrivelse
Panserslanger
Nominell diameter:
50 mm
Materiale:
Andre
Statisk bøyeradius:
0 mm
Ytre diameter:
50 mm
Indre diameter:
39,6 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tetning:
Uten pakning
Trykkfasthet:
1250 N
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
1250 N
Vekt:
1,32 kg/m
Farge:
Svart
Kapasitet hengende last:
0 N
Flammespredende:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Godkjent i henhold til UL:
nei


