PRIMO AB - Strømpe PVC Blå 3mm - 18 000 52

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Blå 3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

3 mm
Se tilgjengelige varianter2 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Farge:

Blå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 3 mm

  • Farge - Blå

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

D0 PVC-strømpe

EAN/GTIN

7070613008796

Elnummer

1800052

Leverandørens varenummer

18 000 52

Typebeskrivelse

1800052

Indre diameter:

3 mm

Farge:

Blå

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Strømpe med indre diameter 3 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 0,4 ± 0,1 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei