Prysmian - AFUMEX EASY RZ1-K AS 1kV 1x1.5 - 20132645
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 1,53 mm
Kabelhøyde ca. - 1,53 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Afumex Easy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8430220159929
Elnummer
1084560
Leverandørens varenummer
20132645
Typebeskrivelse
1084560
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
1,53 mm
Kabelhøyde ca.:
1,53 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
5,7 mm
Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Forventet levetid 50 år, forutsatt forskriftsmessig forlegning, belastning og omgivelsestemperatur


