Prysmian - AFUMEX EASY RZ1-K AS 1kV 1x25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Bredde på leder ca. - 6,39 mm
Høyde på leder ca. - 6,39 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
8430220159967
Elnummer
1084567
Leverandørens varenummer
20234449
Typebeskrivelse
1084567
Nominelt ledertverrsnitt
25 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Lederform
Rund
Bredde på leder ca.
6,39 mm
Høyde på leder ca.
6,39 mm
Ytterdiameter omtrentlig
11 mm
CPR: Dca-s2d2a2, Leder: mangetrådet rund kobber. Isolasjon: kryssbundet polyetylen (PEX). Ytre kappe: halogenfri polymer. Farge: grønn. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no.