Prysmian - AFUMEX EASY RZ1-K AS 1kV 1x4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Bredde på leder ca. - 2,44 mm
Høyde på leder ca. - 2,44 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8430220767483
Elnummer
1084563
Leverandørens varenummer
20132647
Typebeskrivelse
1084563
Nominelt ledertverrsnitt
4 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Lederform
Rund
Bredde på leder ca.
2,44 mm
Høyde på leder ca.
2,44 mm
Ytterdiameter omtrentlig
6,8 mm
CPR: Dca-s2d2a2, Leder: mangetrådet rund kobber. Isolasjon: kryssbundet polyetylen (PEX). Ytre kappe: halogenfri polymer. Farge: grønn. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no.