Prysmian - TXXI Pure 1kV CU MR - 20132652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 35 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 7,8 mm
Kabelhøyde ca. - 7,8 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
Afumex Easy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8430220767537
Elnummer
1084568
Leverandørens varenummer
20132652
Typebeskrivelse
1084568
Nominelt ledertverrsnitt:
35 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
7,8 mm
Kabelhøyde ca.:
7,8 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
12,6 mm
Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Forventet levetid 50 år, forutsatt forskriftsmessig forlegning, belastning og omgivelsestemperatur


