Prysmian - TXXI Pure 1kV CU MR - 20132661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 400 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 26,5 mm
Kabelhøyde ca. - 26,5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8430220768343
Elnummer
1084579
Leverandørens varenummer
20132661
Typebeskrivelse
1084579
Nominelt ledertverrsnitt:
400 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
26,5 mm
Kabelhøyde ca.:
26,5 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
35 mm
Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Forventet levetid 50 år, forutsatt forskriftsmessig forlegning, belastning og omgivelsestemperatur


