Raychem / nVent - 8BTV2-CR Selvregulerende varmekabel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 25 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455001006
Elnummer
1038287
Leverandørens varenummer
479821-000
Typebeskrivelse
1038287
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
65 °C
Oppvarmingseffekt
25 W/m
Bruksområde
Røroppvarming
Avskjerming
Fletting
Diameter
0 mm
Høyde
5,5 mm
Bredde
15,4 mm
Lengde
125 m
Farge
Svart
Elektriske varmekabler for frostbeskyttelse
uten damprensing. BTV-familien med selvregulerende,
parallellkretsers varmekabler brukes til frostbeskyttelse av rør og beholdere.
De kan også brukes til vedlikehold av
prosesstemperaturer opptil 65°C.
For svake uorganiske løsninger: bruk –CR (ytre kappemateriale av modifisert polyolefin)