Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Raychem / nVent - EM4-CW-61M, 400V varmekabel for snøsmelting - 1244-005188

KopierKopier
Raychem / nVent - EM4-CW-61M, 400V varmekabel for snøsmelting

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 400 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 25 W/m

  • Lengde - 61 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506008548

Elnummer

1038271

Leverandørens varenummer

1244-005188

Typebeskrivelse

1038271

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

400 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

25 W/m

Lengde:

61 m

Bruksområde:

Andre

Avskjerming:

Fletting

Diameter:

6 mm

Høyde:

5,5 mm

Bredde:

8,9 mm

Farge:

Blå

EM4-CW er en varmekabel med konstanteffekt for enkel,
rask og effektiv oppvarming av ramper og adkomstveier for å
hindre at det danner seg snø og is.
Den fabrikkferdige EM4-CW-kabelen leveres med en 4 m
kaldkabel og dermed blir det ikke nødvendig å foreta noen
avslutningsaktiviteter på stedet. Installer ganske enkelt
varmekabelen over ønsket område og koble kaldkabelen til
koblingsboksen og styreenheten.
EM4-CW varmekabelen skal brukes der det er trefasestrøm
(400V) er tilgjengelig.