Raychem / nVent - ETL FROSTGUARD 10W/M 6M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 12 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330957000321
Elnummer
1035020
Leverandørens varenummer
845612-000
Typebeskrivelse
1035020
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
65 °C
Oppvarmingseffekt
12 W/m
Bruksområde
Røroppvarming
Avskjerming
Fletting
Høyde
8,5 mm
Bredde
5,8 mm
Lengde
6 m
Farge
Svart
Komplette forpakninger med ETL varmekabel i ferdige lengder med kaldkabel og plugg (2 m), montasjeanvisning og merkeskilt. Ved innvendig forlegging kompletteres varmekabelen med
T- eller Y-kobling. Ved T-kobling kreves også en vanntett gjennomføring. Denne inngår i
Y-koblingen. SEMKO-godkjent.