RAYTECH S.r.l - GelBox Watt (2pk) 30x42x26 - 1250418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Antall ledere - 5
Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 0,5...4 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
Produktserie
GelBox Watt
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8032853659366
Elnummer
1250418
Leverandørens varenummer
1250418
Typebeskrivelse
1250418
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Gel
Antall ledere:
5
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
0,5...4 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja
Temp. område -40 °C til +90 °C .
- Boks ferdig med gelmasse - Klar til bruk
- Giftfri
- Passer de fleste koblingsklemmer
- Ikke brennbart
For koblingstips, se brosjyre
Temperaturområde: -40 °C til +90 °C
UV-bestandig: Ja