REHAU - Metra 80/120 Kanal og lokk - 726174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
120 mmSlisseavstand:
1 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 120 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196718795
Elnummer
1279249
Leverandørens varenummer
726174
Typebeskrivelse
METRA 80/120
Høyde:
80 mm
Bredde:
120 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
80 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
16 mm²
Med overdel:
Ja
METRA 80/120 Slisset kanal RAL 7030 for bruk i skap


